Nipel, dişi dişli, 2000 serisi
NPL-PN-S2000-IT-G1/4IN
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Bağlantı dişi | IT G 1/4 inç |
Uzunluk (L) | 36 mm |
Yüzey | ZN 8 gümüş |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 17 mm |
Maks. basınç | 16 bar |
Akış kapasitesi | 2,1 l/min |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |