Nipel, dişi dişli, 4000 serisi

NPL-PN-S4000-IT-G1/2IN

Ürün no. 0699410512

EAN 4048539289837

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nipel, dişi dişli, 4000 serisi

Ürün no. 0699410512

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 3 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

High flow rate up to 3,900 l/min at 16 bar for maximum performance. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı dişi

IT G 1/2 inç

Lamalar boyunca genişlik (SW)

24 mm

Maks. basınç

16 bar

Akış kapasitesi

3900 l/min

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler