Nipel, konfor bağlantısı, 2000 serisi
NPL-PN-2000-11X16MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Hortum iç çapı için uygun | 11,0 mm |
Hortum dış çapı için uygun | 16,0 mm |
Uzunluk (L) | 56 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 24 mm |
Maks. basınç | 16 bar |
Akış kapasitesi | 2100 l/min |