Nipplo a innesto con filetto femmina serie 2000

Nipplo a innesto con filetto femmina serie 2000
INNESTO RUB.RAP.FIL.FEMMINA 1/4

Cod. art. 0699100514

EAN 4061975798282

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nipplo a innesto con filetto femmina serie 2000

Cod. art. 0699100514
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
Elevata portata fino a 2100 l/min ed una pressione massima di esercizio di 16 bar.


Consente un flusso ottimale di aria compressa e la massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.



Collegamenti ermetici


Basso consumo e alta efficienza



Nippli in acciaio temprato


Per massima resistenza e lunga durata.



Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.


Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.



I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard europeo e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.


Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa.



Materiale: Acciaio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Filettatura di collegamento

IT G 1/4 poll.

Lunghezza (L)

36 mm

Superficie

ZN 8 argento

Apertura chiave (SW)

17 mm

Pressione max

16 bar

Capacità di flusso

2,1 l/min

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C