Nipplo a innesto con filetto maschio

Nipplo, filetto maschio, per aria compressa
INNESTO-P-RUB-RAPID-FILETATO-MASCHIO-3/8

Cod. art. 06992138

EAN 4011231611923

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nipplo a innesto con filetto maschio

Cod. art. 06992138
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
  • Ottone
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Ottone

Filettatura di collegamento

ET G 3/8 poll.

Lunghezza (L)

33 mm

Superficie

Ottonato

Apertura chiave (SW)

19 mm

Pressione max

35 bar

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C