Nit zrywalny z tworzywa sztucznego Typ 1
MP-BMW-NIT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
Register now and access more than 60,000 products
- Łatwy montaż przy użyciu nitownicy do nitów zrywalnych
- Odporność na korozję z uwagi ochronę przed korozją stykową
- Możliwość wykonania połączenia nieprzewodzącego
- Możliwość mocowania we wgłębieniach
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wierconego otworu | 6 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 2,8-5 mm |
Średnica tulei | 5,8 mm |
Długość tulei | 19 mm |
Średnica łba | 20 mm |
Wysokość łba | 2,7 mm |
Kolor | Czarny |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 51717002953 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 2 | 51777171004 |