Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip

İŞ GÜV.ELDİVENİ VİNYL AĞIR KİMY.KORUMA 8

Ürün no. 0899435408

EAN 4056807792156

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip

Ürün no. 0899435408

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

  • Güvenli kavrama için elmas desen

  • Birçok alkali, asit, gres, yağ ve bazı durumlarda çözücülere karşı kimyasal ve sıvı koruma

  • Silikonsuz imalat işlemi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Temizlik ve bakım çalışması, kimya endüstrisi, gıda endüstrisi, boyama ve yağdan arındırma çalışmaları, tarımdaki kimyasallar, soğutma ve kesme yağları

Boyut

8

Malzeme

Nitril

Standartlar

ISO 21420, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018

Kategori

3

Uzunluk

450 mm

Malzeme kalınlığı

0,58 mm

Tolerans, malzeme kalınlığı (+/-)

0,03 mm

Renk

Yeşil

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler