Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
İŞ GÜV.ELDİVENİ VİNYL AĞIR KİMY.KORUMA 9
Ürün no. 0899435409
EAN 4056807792125
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Güvenli kavrama için elmas desen
- Birçok alkali, asit, gres, yağ ve bazı durumlarda çözücülere karşı kimyasal ve sıvı koruma
- Silikonsuz imalat işlemi
Veri sayfaları(X)
Temizlik ve bakım çalışması, kimya endüstrisi, gıda endüstrisi, boyama ve yağdan arındırma çalışmaları, tarımdaki kimyasallar, soğutma ve kesme yağları
Boyut | 9 |
Malzeme | Nitril |
Standartlar | ISO 21420, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategori | 3 |
Uzunluk | 450 mm |
Malzeme kalınlığı | 0,58 mm |
Tolerans, malzeme kalınlığı (+/-) | 0,03 mm |
Renk | Yeşil |