Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip

Kimyasal koruyucu eldiven, nitril, ağır hizmet tipi 0504090108

Ürün no. 0899435410

EAN 4056807792118

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip

Ürün no. 0899435410

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

  • Güvenli kavrama için elmas desen

  • Birçok alkali, asit, gres, yağ ve bazı durumlarda çözücülere karşı kimyasal ve sıvı koruma

  • Silikonsuz imalat işlemi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Temizlik ve bakım çalışması, kimya endüstrisi, gıda endüstrisi, boyama ve yağdan arındırma çalışmaları, tarımdaki kimyasallar, soğutma ve kesme yağları

Boyut

10

Malzeme

Nitril

Standartlar

EN 374, EN 388, EN 420

Kategori

3

Uzunluk

450 mm

Malzeme kalınlığı

0,58 mm

Tolerans, malzeme kalınlığı (+/-)

0,03 mm

Renk

Yeşil

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler