Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Niwelator laserowy RL5-14

Niwelator laserowy RL5-14
NIWELATOR LASEROWY RL 5-14

Nr art. 5709300305
EAN 4053479206790

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Zaprojektowany specjalnie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki możliwości ustawienia w pionie i w poziomie nadaje się do wszystkich prac związanych z poziomowaniem. Obudowa z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym sprawia, że model RL5-14 doskonale sprawdza się na placach budowy.

Bardzo duża dokładność, nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych


Spełnia wymogi normy ISO 17123-6



Duża oszczędność czasu


Automatyczne samopoziomowanie zajmuje tylko kilka sekund



Pilot zdalnego sterowania do kontroli linii lasera



Zapobieganie błędom poziomowania


Automatyczne monitorowanie wysokości zapobiega błędom poziomowania spowodowanym przez wiatr, miękkie powierzchnie i uderzenia w stojak.



Kompletna ochrona przed zanieczyszczeniami i wodą


Stopień zabezpieczenia IP67



Urządzenie dostarczane wraz z zestawem akumulatorów litowo-jonowych


Gniazdo do ponownego naładowania urządzenia.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Przenoszenie wysokości

  • Ustawianie w poziomie i w pionie

  • Przenoszenie prawidłowych kątów

  • Przenoszenie punktów pionu z podłoża

  • Monitorowanie wykopów budowlanych

  • Ustawianie rusztowań sznurowych

  • Ustawianie szalunków

  • Podwieszanie sufitów

  • Stawianie ścianek działowych

Klasa lasera

2

Wydajność

600 m

Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości)

0.75 mm/10m

Zakres samopoziomowania (+/-)

6 Stopnie

Stopień ochrony IP

IP 67

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Ilość akumulatorów/baterii

1 szt

Min./maks. temperatura przechowywania

-20 do 70 °C

Min. temperatura stosowania

-20 °C

Min. temperatura przechowywania

-20 °C

Maks. temperatura stosowania

50 °C

Zawiera Niwelator laserowy RL5-14:
Pilot zdalnego sterowania
1 x
Pilot zdalnego sterowania

PILOT DO NIWELATORA-RC5-14-F.RL5-14

Opis: Do sterowania wiązkami niwelatora laserowego RL5-14
Ilość: 1 x
1 x
Akumulator litowo-jonowy 12 V

AKUMULATOR LI-IO DO RL 2/5-14

Opis: Wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy do laserów obrotowych RL2-14 i RL5-14
Ilość: 1 x
1 x
Kabel do ładowania

ŁADOWARKA LT RL5-14

Opis: Do niwelatorów laserowych
Ilość: 1 x
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
Łata miernicza teleskopowa

SNDROD-LT-F.STRAIGHTEDGE

Aluminiowy przyrząd pomiarowy do niwelowania z działką elementarną milimetrową
x 1 szt.
Aluminiowy statyw wysuwany

STATWY DO NIWELATORA L-95-269CM

Wysokiej jakości aluminiowy statyw wysuwany do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
x 1 szt.
Odbiornik laserowy LR5-14

ODBIORNIK LASERA-LR5-14

Wysokiej jakości odbiornik laserowy ze wskaźnikiem milimetrowym do niwelatora laserowego z uchwytem na łatę mierniczą.
x 1 szt.
Uchwyt ścienny 5/8

UCHWYT ŚCIENNY DO LASERA

Uchwyt ścienny do lasera obrotowego i wieloliniowego
x 1 szt.