Nötr silikon, renkli
SILSEAL-NEUT-CLEAR-310ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kap | Kartuş |
İçerik | 310 ml |
Kimyasal baz | Nötr çapraz bağlı silikonlar, oksim bazlı |
Mantar önleyici özellikler | Evet |
Renk | Şeffaf |
Min. yüzey oluşturma süresi | 11 dak |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Sürekli hareket emilimi | 12,5 % |
Yoğunluk | 0,98 g/cm³ |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Min./maks. yüzey oluşturma süresi /koşullar | 11-21 dak / 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Tam kürleme hızı/koşullar | 2 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 150 °C |
Kaplama uyumluluğu | Evet |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Hayır |
Shore A sertliği | 15 |
Min. kopma uzaması | 300 % |
Kopma anındaki uzama koşulları | 2 mm film için |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!