Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Noga stołu roboczego do WUS/WUSK

Noga stołu roboczego do WUS/WUSK

Nr art. 0957506101
EAN 4046777994599

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Workbench base with fixed height for combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

80 mm

Głębokość

630 mm

Wysokość

800 mm

Materiał

Blacha stalowa

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Łącznik zaciskany, do WUS/WUSK

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

For combination with a worktop, workbench bases and drawer cabinets of type US and USK.
x 1 szt.
Blat roboczy, do WUS/WUSK

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
x 1 szt.
Blat roboczy, do WUS/WUSK

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.