Non-absorbent primer for liquid plastic
Non-absorbent primer for liquid plastic
Art. N° 0838892568
EAN 4061975090249
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Base chimique | Résine époxyde bi-composant |
Couleur | Jaunâtre |
Densité | 1 g/cm³ |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Résistance thermique max. | 90 °C |
Sans solvant | Non |
Poids net | 4 kg |
Poids net (composant A) | 3 kg |
Poids net (composant B) | 1 kg |
Durée de stockage après production | 5 Années |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 30°C |