Non-absorbent primer for liquid plastic
Non-absorbent primer for liquid plastic
Ürün no. 0838892568
EAN 4061975090249
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kimyasal baz | İki bileşenli epoksi reçine |
Renk | Sarımsı |
Yoğunluk | 1 g/cm³ |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 35 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 90 °C |
Çözücü içermez | Hayır |
İçerik ağırlığı | 4 kg |
İçerik ağırlığı, bileşen A | 3 kg |
İçerik ağırlığı, bileşen B | 1 kg |
Üretimden itibaren raf ömrü | 5 Yıl |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 5°C - 30°C arasında |