Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nośnik ładunku

Nośnik ładunku

Nr art. 096380 055
EAN 4061975328168
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Quick, easy installation without the need for additional drilling
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pasuje do pojazdów produkcji

Nissan
Opel
Renault

Pasuje do pojazdu typu

NV400 L1/H1-H2 (od 2010), drzwi
NV400 L2/H1-H2 (od 2010), drzwi
NV400 L3/H1-H2 (od 2010), drzwi
NV400 L4/H1-H2 (od 2010), drzwi
Movano L1/H1-2 (od 2010), drzwi
Movano L2/H1-2 (od 2010), drzwi
Movano L3/H1-2 (od 2010), drzwi
Movano L4/H1-2 (od 2010), drzwi
Master L1/H1-H2 (od 2010), drzwi
Master L2/H1-H2 (od 2010), drzwi
Master L3/H1-H2 (od 2010), drzwi
Master L4/H1-H2 (od 2010), drzwi

Można używać do rozstawu osi

3182 mm
3682 mm
4332 mm

Liczba nośników

4 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

18 kg

Materiał

Aluminium

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier