Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nośnik ładunku

Nośnik ładunku

Nr art. 096380 046
EAN 4061975328076
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Quick, easy installation without the need for additional drilling
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pasuje do pojazdów produkcji

Mercedes

Pasuje do pojazdu typu

Sprinter z szyną C L1/H1 (od 2018), drzwi
Sprinter z szyną C L2/H1 (od 2018), drzwi

Można używać do rozstawu osi

3259 mm
3665 mm
3924 mm

Liczba nośników

2 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

10 kg

Materiał

Aluminium

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier