Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nośnik ładunku

Nośnik ładunku

Nr art. 096380 031
EAN 4061975327925
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Quick, easy installation without the need for additional drilling
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pasuje do pojazdów produkcji

Fiat
Nissan
Opel
Renault

Pasuje do pojazdu typu

Talento L1/H1 (od 2016), drzwi + klapa
Talento L2/H1 (od 2016), drzwi + klapa
NV300 L1/H1 (od 2016), drzwi + klapa
NV300 L2/H1 (od 2016), drzwi + klapa
Vivaro L1/H1 (2014-2019), drzwi + klapa
Vivaro L2/H1 (2014-2019), drzwi + klapa
Trafic L1/H1 (od 2015), drzwi + klapa
Trafic L2/H1 (od 2015), drzwi + klapa

Można używać do rozstawu osi

3098 mm
3498 mm

Liczba nośników

2 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

9,870 kg

Materiał

Aluminium

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier
x 1 szt.
Rolka załadowcza, nośnik ładunku

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

ORSYMOBIL
For easy loading and unloading of the load carrier