Nóż bezpieczny 3-częściowy
Nóż bezpieczny S2 z uchwytem 3-składnikowym
NÓŻ BEZPIECZNY L160 MM
Register now and access more than 60,000 products
- Nawet po uruchomieniu prowadnicy ostrze chowa się po wyjściu z ciętego materiału (niezależnie od osoby obsługującej)
- Antypoślizgowy, trwały uchwyt 3-częściowy
- Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 160 mm |
Długość krawędzi tnącej | 61 mm |
Długość ostrza | 61 mm |
Materiał uchwytu | Aluminium |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!