Nożyce do cięcia blach
Idealne nożyce do blach do cięcia prost. i kształ.
NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY LEWE L=260 MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Zaokrąglony uchwyt wykonany z dwóch elementów z tworzywa sztucznego
Zapobiega poślizgowi dłoni
Dolny uchwyt wykonany z jednego elementu z tworzywa sztucznego
Podczas otwierania zamykania uchwytu można przesuwać palec nad dolnym uchwytem
Wysokość uchwytu zapobiega wysuwaniu się wycinanych elementów z dłoni
Bezpieczna obsługa nożyc do blachy
Duża żywotność
- Głowica tnąca ze specjalnej stali nierdzewnej, kuta matrycowo
- Ostrza hartowane indukcyjnie
Równe krawędzie tnące
Cięcie bez wysiłku i wyślizgiwania się blachy
Przenoszenie siły przez dźwignię
Duża moc cięcia przy minimalnym wysiłku
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Lewotnący |
Długość (L) | 260 mm |
Długość krawędzi tnącej | 28 mm |
Maks. wydajność cięcia blachy metalowej | 1,8 mm |
Maks. wydajność cięcia stali szlachetnej | 1,2 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!