Nożyce do kabli VDE
Nożyce do przew. VDE do kabli link. miedz./alum.
NOZYCE DO CIECIA KABLI 150 MM
Register now and access more than 60,000 products
- Uchwyt: podwójna powłoka z tworzywa sztucznego, odporność na uderzenia
- Krawędź tnąca: hartowana, precyzyjnie szlifowana —> działa bez miażdżenia przewodów
- Ramiona uchylne: przełożenie —> pozwala używać minimalnej siły
- Połączenie: połączenie śrubowe, regulowane
- Głowica: kuta stal specjalna, wymienna
- Zastosowanie: cięcie, zdejmowanie izolacji
Nie używać do drutów stalowych
Materiały dodatkowe(X)
Do wielożyłowych przewodów miedzianych i aluminiowych
Długość (L) | 580 mm |
Długość w calach (L) | 24 in |
Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks. | 27 mm |
Maks. pole przekroju przecinanego drutu ALU/CU | 150 mm² |
Norma EN | 60900 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!