Nożyce do przewodów VDE z kutą głowicą
Nożyce do przewodów VDE z kutą głowicą
NOZYCE DO KABLI 12MM
Register now and access more than 60,000 products
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia długą żywotność i precyzję cięcia powierzchni
- Specjalna geometria ostrza umożliwia łatwe i wolne od zniekształceń przecinanie kabli jedno- i wielożyłowych
- 1-składnikowy komfortowy uchwyt z szerokim kołnierzem VDE do bezpiecznej pracy
- Krawędzie tnące: hartowane precyzyjne ostrza
- Powierzchnia: szlifowana i chromowana
- Przegub: skręcany i przestawiany
Nie przystosowane do drutów stalowych.
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 170 mm |
Długość w calach (L) | 6 in |
Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks. | 15 mm |
Maks. pole przekroju przecinanego drutu ALU/CU | 50 mm² |
Norma EN | 60900 |