Nożyce do przewodów VDE z podwójnym ostrzem
Nożyce do przewodów VDE ZEBRA z podwójnym ostrzem
SZCZYPCE ZEBRA VDE DO CIĘCIA 200 MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia długą żywotność i precyzję cięcia powierzchni
- Specjalna geometria ostrza ułatwia przecinanie przewodów jedno- i wielożyłowych bez odkształceń
- 2-stopniowe działanie dzięki podwójnym ostrzom zapewniające optymalne przenoszenie siły
- Ergonomiczny i antypoślizgowy wygodny uchwyt 2-częściowy z szerokim kołnierzem VDE zapewniający bezpieczeństwo pracy
- Przecinanie: hartowane precyzyjne ostrza
- Powierzchnia: szlifowana i chromowana
- Połączenie: śrubowe i regulowane
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 210 mm |
Długość w calach (L) | 8 in |
Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks. | 20 mm |
Maks. pole przekroju przecinanego drutu ALU/CU | 70 mm² |
Norma EN | 60900 |