Nożyce do przewodów VDE z pojedynczym ostrzem
Nożyce do przewodów VDE z pojedynczym ostrzem
NOŻYCE VDE DO KABLI 160MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
Długa żywotność i precyzja powierzchni tnących
Gwarantowana z użyciem wysokiej jakości stali narzędziowej
Łatwe cięcie bez odkształceń kabli pojedynczych lub wielożyłowych
Specjalna geometria cięcia
Optymalne przenoszenie sił
2-stopniowe działanie dwoma ostrzami
Bezpieczna praca
Ergonomiczny i bezpoślizgowy, 2-składnikowy, wygodny uchwyt z szerokim kołnierzem VDE
Hartowane ostrza precyzyjne
Powierzchnia szlifowana i chromowana
Przegub skręcany, regulowany
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 160 mm |
Długość w calach (L) | 6 in |
Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks. | 15 mm |
Maks. pole przekroju przecinanego drutu ALU/CU | 50 mm² |
Norma EN | 60900 |