Nożyce jednoręczne z grzechotką
Nożyce jednoręczne z zapadką
NOZYCE DO CIECIA KABLI
Register now and access more than 60,000 products
Uchwyt z osłoną chroniącą przed ślizganiem się dłoni
Krawędź tnąca:
- Do wielożyłowych przewodów miedzianych i aluminiowych
- Nie miażdży przewodów
- Hartowane
- Precyzyjnie szlifowane
Nożyce można odblokować w dowolnym położeniu cięcia
Bok:
Obsługa jedną ręką, optymalne przenoszenie siły przez dźwignię
Złącze:
Mechanizm z grzechotką
Nie przystosowane do drutów stalowych.
Materiały dodatkowe(X)
Cięcie, ściąganie izolacji.
Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks. | 32 mm |
Długość (L) | 250 mm |
Maks. pole przekroju przecinanego drutu ALU/CU | 240 mm² |
Długość w calach (L) | 6 in |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!