Nożyce wibracyjne do cięcia blachy EK 16-E
Elektryczne nożyce wibracyjne do blachy EK 16-E
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Optymalna łatwość obsługi
Uchwyt węższy o 20% dzięki wąskiej głowicy przekładni.
Wyjątkowa łatwość obsługi
- System szybkomocujący dla zapewnienia łatwej wymiany stempla i narzynki
- Kierunek cięcia można regulować skokowo co 45° do maks. 360° za pomocą uchwytu, który można obracać bez użycia narzędzi
Elektroniczna regulacja skoku
Do wrażliwych na wysoką temperaturę materiałów (np. tworzywo sztuczne) i precyzyjnego cięcia z użyciem szablonu.
Bardzo duża wytrzymałość
- Obrotowy okrągły stempel wydłuża żywotność nawet o 30% i ogranicza koszty eksploatacji
- Kratka zabezpieczająca przed wiórami na szczelinach wentylacyjnych
Materiały dodatkowe(X)
Cienkie blachy o grubości do 1,6 mm, blachy trapezowe, blachy faliste, profile i stal nierdzewna o grubości do 0,7 mm.
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 350 W |
Moc wyjściowa | 210 W |
Maks. wydajność cięcia blachy metalowej (400 N/mm²) | 1,6 mm |
Maks. wydajność cięcia blachy (600 N/mm²) | 1 mm |
Maks. wydajność cięcia blachy (800 N/mm²) | 0,7 mm |
Maks. wydajność cięcia blachy aluminiowej (250 N/mm²) | 2,5 mm |
Szybkość skrawania | 1.9 m/min |
Szerokość cięcia | 5 mm |
Waga urządzenia | 1,8 kg |
Długość kabla | 5 m |
Bez przedłużenia | Z przedłużeniem | |
Szybkość skrawania | 1,9 m/min | 2,7 m/min |
Waga | 1,8 kg | 1,9 kg |
Zanurzenie ∅ z matrycą | 22 mm | 24 mm |
Głębokość ściegu (patrz rysunek po prawej stronie) maks. | 85 mm | 160 mm |
Promień najmniejszej krzywej (wewn./na zewn.) | 30/35 mm | 65/70 mm |
PODPORA
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!