O-Ring
DIN 3771 NBR 70 metrisch
RG-O-DIN3771-NBR70-36,20X3,00
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zur Abdichtung bewegter sowie ruhender Maschinenteile
- KfZ- und Landmaschinen-Reparaturbetriebe
- Speditionen
- Busunternehmen
- Fuhrpark
- Baumaschinen
- Betriebswerkstätten
- Maschinenbau ect.
Innendurchmesser (d1) | 36,2 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Ausführung | Metrisch |
Werkstoff | Perbunan |
Oberfläche | Blank |
Härte nach Shore A | 70 +/- 5 |