Rundschnur NBR70 schwarz
Rundschnur NBR 70
RDSHNR-NBR70-SCHWARZ-1M-D3,0
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
- Medienbeständigkeit: Öl, Benzin, Fett, aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan, Mineralöle), verdünnte Säuren und Laugen
- Temperaturbereich: -30°C - 100°C
Für die Maßtoleranz gilt die DIN ISO 3302–1, Toleranzklasse E1
Datenblätter(X)
Bootswerften, Maschinenbau, Speditionen, KFZ-Raparaturbetriebe, Landmaschinen- und Motorradreparaturbetriebe, Busunternehmen, etc.
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Härte nach Shore A | 70 |
Länge | 1 m |
Durchmesser (h1) | 3 mm |