O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-29,75X3,53

Ürün no. 04682975

EAN 4011231396820

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

Ürün no. 04682975

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

  • NBR kimyasal bir tanımdır: Nitril butadien kauçuk (markalar, ör. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon ®)

  • Sıcaklık direnci: -30°C ila +100°C

  • DIN ISO 3601-1 B'ye uygun boyutsal toleranslar (endüstri standardı)
Not
  • Takmadan önce kirlenmeyi (kir, talaş, elyaf) giderin

  • Kenarlarda ve giriş pahlarında çapak alma işlemi gerçekleştirilmelidir

  • Yağlanmış/greslenmiş bir O-ring kullanın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d1)

29,75 mm

Kalınlık (h1)

3,53 mm

ISO

3601-1

Tasarım

İnç ölçüsü

Malzeme

NBR (Nitril Butadien Kauçuk)

Yüzey

Düz

Shore A sertliği

70 +/- 5

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 100 °C

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler