O-ring, inç, VITON, 382 parça
O-ring, inç, VITON, 382 parça
Ürün no. 0866177400
EAN 4058794244205
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Viton |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 382 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 11,000 g |
TRIFLUORIDE PREMIUM O-RING 2.90X1.78MM
TRIFLUORIDE PREMIUM O-RING 5.28X1.78MM
TRIFLUORIDE PREMIUM O-RING 6.07X1.78MM
TRIFLUORIDE PREMIUM O-RING 9.25X1.78MM
TRIFLUORIDE PREMIUM O-RING 20.22X3.53MM
RG-O-ISO3601-B-FKM80-12,37X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-32,92X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-3,68X1,78
RG-O-ISO3601-B-FKM80-4,48X1,78
RG-O-ISO3601-B-FKM80-7,66X1,78
RG-O-ISO3601-B-FKM80-9,19X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-10,78X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-13,95X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-15,54X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-17,13X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-18,72X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-18,64X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-21,82X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-24,99X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-26,58X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-28,17X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-29,75X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-31,34X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-34,52X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-37,69X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-23,40X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-36,10X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-37,47X5,33
RG-O-ISO3601-B-FKM80-40,65X5,33
RG-O-ISO3601-B-FKM80-43,82X5,33