O-ring, metrik
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-33,00X3,50
Ürün no. 046803335
EAN 4011231396080
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- NBR kimyasal bir tanımdır: Nitril butadien kauçuk (markalar, ör. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon ®)
- Sıcaklık direnci: -30°C ila +100°C
- DIN ISO 3601-1 B (endüstri standardı) ile uyumlu boyutsal toleranslar
- Takmadan önce kirlenmeyi (kir, talaş, elyaf) giderin
- Kenarlarda ve giriş pahlarında çapak alma işlemi gerçekleştirilmelidir
- Yağlanmış/greslenmiş bir O-ring kullanın
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İç çap (d1) | 33 mm |
Kalınlık (h1) | 3,5 mm |
ISO | 3601-1 |
Tasarım | Metrik |
Malzeme | NBR (Nitril Butadien Kauçuk) |
Yüzey | Düz |
Shore A sertliği | 70 +/- 5 |
Renk | Siyah |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 100 °C |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!