O-ring, metrik

ISO 3601-1 sınıf B NBR 70

Ürün no. 046803430
EAN 4011231396103

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Metrik, NBR 70
  • NBR kimyasal bir tanımdır: Nitril butadien kauçuk (markalar, ör. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon ®)

  • Sıcaklık direnci: -30°C ila +100°C

  • DIN ISO 3601-1 B (endüstri standardı) ile uyumlu boyutsal toleranslar
Not
  • Takmadan önce kirlenmeyi (kir, talaş, elyaf) giderin

  • Kenarlarda ve giriş pahlarında çapak alma işlemi gerçekleştirilmelidir

  • Yağlanmış/greslenmiş bir O-ring kullanın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d1)

34 mm

Kalınlık (h1)

3 mm

ISO

3601-1

Tasarım

Metrik

Malzeme

NBR (Nitril Butadien Kauçuk)

Yüzey

Düz

Shore A sertliği

70 +/- 5

Renk

Siyah

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 100 °C

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal kanca ürün gamı

TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS

4 parça. Ulaşılması zor yerlerde contaları ve O-ringleri çıkarmak ve takmak için idealdir.
x 1 ad.
Silikon sprey

SİLİKON SPREY 500ML

Araç iç ve dış mekanlarında bulunan plastik, lastik ve metal parçaların uzun süreli korumasını, bakımını ve yalıtımını yapar