O-ring, metrik

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-35,00X3,50

Ürün no. 046803535

EAN 4011231396127

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
O-ring, metrik

Ürün no. 046803535

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Metrik, NBR 70
  • NBR kimyasal bir tanımdır: Nitril butadien kauçuk (markalar, ör. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon ®)

  • Sıcaklık direnci: -30°C ila +100°C

  • DIN ISO 3601-1 B (endüstri standardı) ile uyumlu boyutsal toleranslar
Not
  • Takmadan önce kirlenmeyi (kir, talaş, elyaf) giderin

  • Kenarlarda ve giriş pahlarında çapak alma işlemi gerçekleştirilmelidir

  • Yağlanmış/greslenmiş bir O-ring kullanın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d1)

35 mm

Kalınlık (h1)

3,5 mm

ISO

3601-1

Tasarım

Metrik

Malzeme

NBR (Nitril Butadien Kauçuk)

Yüzey

Düz

Shore A sertliği

70 +/- 5

Renk

Siyah

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 100 °C

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal kanca ürün gamı

TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS

4 parça. Ulaşılması zor yerlerde contaları ve O-ringleri çıkarmak ve takmak için idealdir.
x 1 ad.
Silikon sprey

SİLİKON SPREY 500ML

Araç iç ve dış mekanlarında bulunan plastik, lastik ve metal parçaların uzun süreli korumasını, bakımını ve yalıtımını yapar