ORFS-Verbinder, Außengewinde

ORFS-Verbinder, Außengewinde
VERB-F.NPL-ORFS-AG

Art.-Nr. 5974810023

EAN 4048418027833

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ORFS-Verbinder, Außengewinde

Art.-Nr. 5974810023
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
Abdichtung auf ebener Oberfläche, flache Oberfläche für Buchsen-Fitting, O-Ring-Schlitz für Stecker-Fitting, sehr langlebige Verbindung.

ORFS, O-Ring Flare Seal, Dichtung mit O-Ring.



Dichtung zwischen zwei ebenen Oberflächen.


  • Kann wieder geöffnet und nachgezogen werden


Langlebige Verbindung.


  • Beständig gegen Vibrationen; löst sich nicht von selbst

  • Keine Veränderungen beim Anziehen

  • Geeignet für sehr schlechte Betriebsbedingungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

1 7/16 Zoll - 12 UNF

Werkstoff

Kaltstauch- und Kaltfließpressstahl, 1.0214

Länge

28 mm

Schlüsselweite

41 mm

Produktgewicht (per Stück)

199,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen