ORSY BULL Çekmece kutusu, seri 5

SYSBOX-2DRWR-5-H203

Ürün no. 0962330041

EAN 4038898560685

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ORSY BULL Çekmece kutusu, seri 5

Ürün no. 0962330041
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
Ideal solution for tools and small parts. Can be divided by partition elements and system inserts. Drawers are available with central locking and individual latch.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü)

592 x 390 x 203 mm

Çekmece sayısı

2 ADET

Çekmece tasarımı

2 çekmece, G 480 x D 335 x Y 62 mm

Çekmece yük kapasitesi

25 kg

İçerik

20 l

Anahtar sayısı

2 ADET

ORSY BULL Çekmece kutusu, seri 5 dahil:
1 x
ORSY BULL, çekmece kutusu kilidi

LOK-5/7-DRWR-2SHLS

Açıklama: Includes two keys
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adapter plate for worktop

SP-ADAPTER-PLATE-PAIR-WORKTOP-ORSYBULL

Adaptor plate for installing a worktop on ORSY BULL system boxes
x 1 ad.
ORSY BULL konsol kollu raf, seri 5

CANTILEVRSHLF-5

For stationary storage of ORSY BULL series 5 boxes
x 1 ad.
ORSY BULL, Çekmece ayırma Temel Seti

PRTIONELMNT-SET-5-62MM

For internal partitioning of ORSY BULL drawer boxes
x 1 ad.
ORSY BULL Raf, seri 7

SHLF-5-592X390MM

Made from aluminium, folded
x 1 ad.
ORSY BULL çekmece bölme rayı

PRTIONELMNT-5/7-4PCS-62MM

Further partitioning of the drawer box in conjunction with the basic set.
x 1 ad.
Taşıma kolu, seri 5/7, ORSY BULL

CARYHNDL-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-SERIE5/7

Additional practical handle for transporting ORSY BULL boxes with a height of 203 mm.
x 1 ad.
Çalışma tezgahı, seri 5, ORSY BULL

WRKTP-5-620X430X20MM

Multiplex panel, natural beech
x 1 ad.
Çalışma tezgahı, seri 5, ORSY BULL

WRKTP-5-1500X700X25MM

Multiplex panel, natural beech
x 1 ad.
Çalışma tezgahı, seri 5 ORSY BULL, katlanır ayaklı

WRKTBL-FOLDINGFOOT-5-1200X500X25MM

Multiplex panel, natural beech
x 1 ad.
ORSY BULL, Araba, seri 5

TRLY-SERIES5-225KG

Sturdy cart for ORSY BULL series 5 boxes
x 1 ad.
ORSY BULL, Tekerlek, seri 5/7

ROLL-5/7-2PCS

For easy transportation of ORSY BULL boxes
x 1 ad.
ORSY BULL, çekmece kutusu kilidi

LOK-5/7-DRWR-2SHLS

Includes two keys
x 1 ad.
ORSY BULL, Bağlantı elm. için kapatma kayışı

LOKBAR-COUPLING-5/7-2PCS

For locking the coupling element
x 1 ad.
ORSY®BULL, montaj rayı

MP-5/7-RAIL-FLOOR

ORSY®BULL 5/7 serisi kutuları zemine sabitlemek için
x 1 ad.
ORSY BULL, Zemin bağlantı elemanı

MP-5/7-FLOOR

For secure mounting of ORSY BULL series 5/7 boxes on the floor. Can also be secured with a padlock
x 1 ad.
ORSY BULL, Duvar bağlantı elemanı

MP-5/7-WALL

For additionally securing several stacked ORSY BULL series 5/7 boxes in conjunction with a floor mounting element for stationary storage
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Extendable drawer

SP-EXTENDABLEDRAWERPAIR

x 1 ad.
Coupling element

SP-COUPLINGELEMENT-ORSYBULL

x 1 ad.
Drawer lock

SP-DRAWERLOCK

x 1 ad.
Rubber coupling element

SP-RUBBERCOUPLINGELEMENT-ORSYBULL