ORSY BULL Çekmece kutusu, seri 5

ORSY BULL Çekmece kutusu, seri 5

Ürün no. 0962330042

EAN 4038898560692

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ORSY BULL Çekmece kutusu, seri 5

Ürün no. 0962330042
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
Ideal solution for tools and small parts. Can be divided by partition elements and system inserts. Drawers are available with central locking and individual latch.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü)

592 x 390 x 400 mm

Çekmece sayısı

5 ADET

Çekmece tasarımı

5 çekmece, G 480 x D 335 x Y 62 mm

Çekmece yük kapasitesi

25 kg

İçerik

50 l

Anahtar sayısı

2 ADET

ORSY BULL Çekmece kutusu, seri 5 dahil:
1 x
ORSY BULL, çekmece kutusu kilidi

LOK-5/7-DRWR-2SHLS

Açıklama: Includes two keys
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ORSY BULL, çekmece kutusu kilidi

LOK-5/7-DRWR-2SHLS

Includes two keys
x 1 ad.
ORSY BULL, Bağlantı elm. için kapatma kayışı

LOKBAR-COUPLING-5/7-2PCS

For locking the coupling element
x 1 ad.
ORSY®BULL, montaj rayı

MP-5/7-RAIL-FLOOR

ORSY®BULL 5/7 serisi kutuları zemine sabitlemek için
x 1 ad.
ORSY BULL, Zemin bağlantı elemanı

MP-5/7-FLOOR

For secure fixing of ORSY®BULL series 5/7 boxes to the floor. Can also be secured with a padlock
x 1 ad.
ORSY BULL, Duvar bağlantı elemanı

MP-5/7-WALL

For additional securing of several stacked ORSY®BULL series 5/7 boxes in conjunction with floor assembly element, for fixed storage
x 1 ad.
ORSY BULL, Araba, seri 5

TRLY-SERIES5-225KG

Sturdy trolley for ORSY®BULL series 5 boxes
x 1 ad.
ORSY BULL, Tekerlek, seri 5/7

ROLL-5/7-2PCS

Makes transporting ORSY® BULL boxes easy
x 1 ad.
ORSY BULL konsol kollu raf, seri 5

CANTILEVRSHLF-5

For fixed storage of ORSY®BULL series 5 boxes
x 1 ad.
ORSY BULL Raf, seri 7

SHLF-5-592X390MM

x 1 ad.
ORSY BULL, Çekmece ayırma Temel Seti

PRTIONELMNT-SET-5-62MM

For dividing the inside of ORSY®BULL drawer boxes
x 1 ad.
ORSY BULL çekmece bölme rayı

PRTIONELMNT-5/7-4PCS-62MM

Further partitioning of the drawer box in conjunction with the basic set.
x 1 ad.
Taşıma kolu, seri 5/7, ORSY BULL

CARYHNDL-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-SERIE5/7

Additional, practical handle for transporting ORSY®BULL boxes with a height of 203 mm.
x 1 ad.
Çalışma tezgahı, seri 5, ORSY BULL

WRKTP-5-620X430X20MM

Multiplex panel, natural beech
x 1 ad.
Çalışma tezgahı, seri 5, ORSY BULL

WRKTP-5-1500X700X25MM

Multiplex panel, natural beech
x 1 ad.
Çalışma tezgahı, seri 5 ORSY BULL, katlanır ayaklı

WRKTBL-FOLDINGFOOT-5-1200X500X25MM

Multiplex panel, natural beech