ORSY BULL Üstten yüklemeli komb. kutusu 5 serisi

SYSBOX-MULTIPURP-2DRWR-5-H400

Ürün no. 0962330062

EAN 4038898563105

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ORSY BULL Üstten yüklemeli komb. kutusu 5 serisi

Ürün no. 0962330062
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
Transportation and tool box for greater orderliness and clarity, combining top loader and drawers
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü)

592 x 390 x 400 mm

Bölme genişliği x bölme derinliği x bölme yüksekliği

495 x 334 x 190 mm

Çekmece sayısı

2 ADET

Genişlik x derinlik x yükseklik (çekmece iç ölçüsü)

480 x 335 x 62 mm

Çekmece yük kapasitesi

25 kg

ORSY BULL Üstten yüklemeli komb. kutusu 5 serisi dahil:
1 x
ORSY BULL kilit, üstten ve önden yükleme

LOK-5/7-2KEYS

Açıklama: Includes two keys
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ORSY BULL, çekmece kutusu kilidi

LOK-5/7-DRWR-2SHLS

Includes two keys
x 1 ad.
ORSY BULL konsol kollu raf, seri 5

CANTILEVRSHLF-5

For stationary storage of ORSY BULL series 5 boxes
x 1 ad.
ORSY BULL Raf, seri 7

SHLF-5-592X390MM

Made from aluminium, folded
x 1 ad.
ORSY BULL, Çekmece ayırma Temel Seti

PRTIONELMNT-SET-5-62MM

For internal partitioning of ORSY BULL drawer boxes
x 1 ad.
ORSY BULL çekmece bölme rayı

PRTIONELMNT-5/7-4PCS-62MM

Further partitioning of the drawer box in conjunction with the basic set.
x 1 ad.
Taşıma kolu, seri 5/7, ORSY BULL

CARYHNDL-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-SERIE5/7

Additional practical handle for transporting ORSY BULL boxes with a height of 203 mm.
x 1 ad.
Çalışma tezgahı, seri 5, ORSY BULL

WRKTP-5-620X430X20MM

Multiplex panel, natural beech
x 1 ad.
Çalışma tezgahı, seri 5, ORSY BULL

WRKTP-5-1500X700X25MM

Multiplex panel, natural beech
x 1 ad.
Çalışma tezgahı, seri 5 ORSY BULL, katlanır ayaklı

WRKTBL-FOLDINGFOOT-5-1200X500X25MM

Multiplex panel, natural beech
x 1 ad.
ORSY BULL, Araba, seri 5

TRLY-SERIES5-225KG

Sturdy cart for ORSY BULL series 5 boxes
x 1 ad.
ORSY BULL, Tekerlek, seri 5/7

ROLL-5/7-2PCS

For easy transportation of ORSY BULL boxes
x 1 ad.
ORSY BULL kilit, üstten ve önden yükleme

LOK-5/7-2KEYS

Includes two keys
x 1 ad.
ORSY BULL, Bağlantı elm. için kapatma kayışı

LOKBAR-COUPLING-5/7-2PCS

For locking the coupling element
x 1 ad.
ORSY®BULL, montaj rayı

MP-5/7-RAIL-FLOOR

ORSY®BULL 5/7 serisi kutuları zemine sabitlemek için
x 1 ad.
ORSY BULL, Zemin bağlantı elemanı

MP-5/7-FLOOR

For secure mounting of ORSY BULL series 5/7 boxes on the floor. Can also be secured with a padlock
x 1 ad.
ORSY BULL, Duvar bağlantı elemanı

MP-5/7-WALL

For additionally securing several stacked ORSY BULL series 5/7 boxes in conjunction with a floor mounting element for stationary storage
x 1 ad.
Adapter plate for worktop

SP-ADAPTER-PLATE-PAIR-WORKTOP-ORSYBULL

Adaptor plate for installing a worktop on ORSY BULL system boxes
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Rubber coupling element

SP-RUBBERCOUPLINGELEMENT-ORSYBULL

x 1 ad.
Coupling element

SP-COUPLINGELEMENT-ORSYBULL

x 1 ad.
Extendable drawer

SP-EXTENDABLEDRAWERPAIR

x 1 ad.
Drawer lock

SP-DRAWERLOCK