Obejma do rur TIPP SMARTLOCK – gwint M8/M10
Obejma do rur TIPP SMARTLOCK – gwint M8/M10
TIPP
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. zakres zacisku (ØD) | 31-35 mm |
Gwint przyłączeniowy (G) | M8 x M10 |
Szerokość taśmy metalowej (BM) | 20 mm |
Grubość taśmy metalowej (tM) | 1,5 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 800 N |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 120 °C |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |