Obejma zaciskowa, podwójna
Zacisk do rur instalacyjnych, podwójny
UCHWYT-INSTAL-PODWÓJNY-EN25-(24-25MM)
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania pustych rur (np. elastycznych rur do instalacji elektrycznej, rur grzewczych) do niewykończonego betonu, szczelin w ścianach itp.
Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej min./maks. (ØD) | 24-25 mm |
Średnica otworu (RL) | 6,1 mm |
Szerokość taśmy (B) | 20 mm |
Grubość taśmy (t) | 1,5 mm |
Długość (L) | 86 mm |
Odległość 1 (A) | 55 mm |
Wysokość (H) | 22,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!