Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Obejma zaciskowa, pojedyncza

Zacisk do rur instalacyjnych, pojedynczy

Nr art. 059290024
EAN 4011231496544
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
Do mocowania pustych rur (np. elastycznych rur do instalacji elektrycznej, rur grzewczych) do niewykończonego betonu, szczelin w ścianach itp.

Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej min./maks. (ØD)

24-25 mm

Średnica otworu (RL)

6,1 mm

Szerokość taśmy (B)

20 mm

Grubość taśmy (t)

1,5 mm

Długość (L)

56 mm

Wysokość (H)

22,5 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gwóźdź z dużym łbem

KOŁKI DO OSADZANIA RĘCZNEGO-D10-4X18MM

With large collar
x 1000 szt.
Osadzak do gwoździ

OSADZAK-D4

Z uchwytem na śruby i zabezpieczeniem przed uderzeniem