Occhiali di protezione Cetus® X-treme
Cetus X-treme occhiale di protezione
OCCHIALI-CETUS-X-TREME-TRASPARENTE
Cod. art. 0899102380
EAN 4056807478937
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Perfetta copertura degli occhi
La componente morbida è montata direttamente sulle lenti
Speciale tecnologia delle lenti con rivestimento di alta qualità
- Visione senza distorsioni
- Antigraffio all’esterno, antiappannamento permanente all’interno
Massimo comfort e buona vestibilità
Astine flessibili a due componenti
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Trasparente |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Peso prodotto (per pezzo) | 38,000 g |
Trattamento della lente di protezione | Interni con antiappannamento permanente, Estremamente resistente ai graffi all'esterno |