Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ochronniki słuchu WNA 200/F Z doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, pałąkiem na głowę o regulowanej wysokości i kapsułkami fluorescencyjnymi

Ochronniki słuchu WNA 200F
OCHRONNIKI SŁUCHU WNA 200/F

Nr art. 0899300430
EAN 4061975355683

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Z doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, pałąkiem na głowę o regulowanej wysokości i kapsułkami fluorescencyjnymi

Bardzo wygodne


Wyściełany pałąk na głowę i miękkie poduszki izolujące



Dostosowują się do każdego kształtu głowy


Regulowane paski



Doskonała widoczność w trudnych warunkach


Kapsułki fluorescencyjne i odblaskowe napisy na pałąku



Nadają się do środowiska o wysokim poziomie hałasu


Wysoka wartość SNR

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do zastosowań związanych z rozpraszającym hałasem

  • Idealne przy poziomie hałasu w zakresie 102-111 dB

Wartość tłumienia SNR

32 dB

Wartość tłumienia L

22 dB

Wartość tłumienia M

29 dB

Wartość tłumienia H

36 dB

Normy

EN 352-1