Odbiornik laserowy LR5-14
Odbiornik laserowy do lasera obrotowego LR5-14
ODBIORNIK LASERA-LR5-14
Register now and access more than 60,000 products
Doskonale nadaje się na każdy plac budowy
Obszar roboczy 600 m
Ustawianie kątów nachylenia
Obsługa RL5-14 za pomocą pilota zdalnego sterowania
Całkowita ochrona przed pyłem i wodą
IP 67
Szybkie wykrywanie wiązki laserowej
Duże okno odbioru
Łatwy odczyt wartości
2 wyświetlacze LCD z przodu i z tyłu
5 poziomów czułości
Libelka jako narzędzie pomocnicze do regulacji
Uchwyt na łatę mierniczą na odbiorniku
3 rodzaje sygnałów akustycznych
Baterie należy zamawiać osobno
Materiały dodatkowe(X)
Zakres odbioru | 120 mm |
Wyświetlacz | LED/LCD |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Żywotność akumulatora/baterii | 50 godzin |
Rodzaj akumulatora/baterii | Zasada |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 50 °C |
Min./maks. temperatura przechowywania | -40 do 70 °C |
Oznaczenie akumulatora/baterii | 1,5 V Mignon AA |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk