Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Odbiornik laserowy Uniwersalny odbiornik laserowy LRU 18

Uniwersalny odbiornik laserowy LRU 18
UNIWERSALY DETEKTOR LRU 18

Nr art. 5709300452
EAN 4056807241135

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Uniwersalny odbiornik czerwonych i zielonych laserów obrotowych i liniowych.
  • Długi zakres, do 500 m

  • Wyświetlacz LCD i przełączany wyświetlacz LED zapewniają maksymalną czytelność

  • Możliwość odczytu zarówno z przodu, jak i z tyłu odbiornika

  • Regulowany sygnał dźwiękowy

  • Stopień zabezpieczenia IP 67 (wodoszczelny i pyłoszczelny)

  • Dwa silne magnesy mocujące na górze ułatwiają montaż na powierzchniach metalowych.

  • Ze wskaźnikiem poziomu baterii

  • Uchwyt drążka pomiarowego i bateria wchodzą w skład zestawu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do poziomowania wewnątrz i na zewnątrz

Zakres odbioru

60 mm

Wyświetlacz

Dioda
LCD

Stopień ochrony IP

IP 67

Żywotność akumulatora/baterii

50 godzin

Rodzaj akumulatora/baterii

AlMn

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 50 °C

Oznaczenie akumulatora

Mignon AA

Ilość akumulatorów/baterii

1 szt

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Łata miernicza teleskopowa

SNDROD-LT-F.STRAIGHTEDGE

Aluminiowy przyrząd pomiarowy do niwelowania z działką elementarną milimetrową
x 1 szt.