Odkurzacz bezprzewodowy do pracy na sucho AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Uniwersalny odkurzacz bezprzew. do pracy na sucho
ODKURZACZ-NA-SUCHO-(AMTS 18 L COMPT)
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 60,000 products
- Dwa poziomy mocy: Tryb Max zapewniający maksymalną moc lub tryb Eco zapewniający dłuższy czas pracy na akumulatorze
- Nadaje się do odkurzania i usuwania wiórów, pyłu i zwiercin
- Uniwersalność: Funkcja dmuchawy do przedmuchiwania i suszenia
- Certyfikat klasy L dla pyłów gwarantuje skuteczność zbierania pyłu na poziomie 99% zgodnie z normą EN 60335-2-69
- Stała duża moc ssania i długa żywotność filtra dzięki zastosowaniu półautomatycznego czyszczenia filtra
- Łatwa obsługa w połączeniu z maszynami dzięki adapterowi w zestawie
- Wygodne, zintegrowane otwory do przechowywania końcówki szczelinowej, końcówki do tapicerki i adaptera do narzędzi elektrycznych
- Pasek na ramię zwiększa wygodę podczas pracy w ruchu
- Wytrzymała obudowa z gumowymi osłonami do przechowywania bez ryzyka uszkodzenia materiał
Materiały dodatkowe(X)
Strumień powietrza | 20 l/s |
Podciśnienie | 11 kPa |
Pojemność zbiornika | 4 l |
Klasa pyłu | L |
Średnica znamionowa | 35 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3,300 kg |
Długość | 375 mm |
Szerokość | 225 mm |
Wysokość | 275 mm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 61.2 dB |
AY-WOREK Z WŁÓKNINY DO ODKURZACZA-AMTS
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!