Oil stabiliser 156 TUNAP

Oil stabiliser 156 TUNAP

Art. N° GT00102314

EAN 4002325015628

Prix affichés aux clients après connexion
Oil stabiliser 156 TUNAP

Art. N° GT00102314
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
Oil stabiliser with OMC2 technology to significantly reduce friction. Minimises wear and high oil consumption. Agent concentrate to maintain the engine oil viscosity grade over the entire inspection interval. Complies with common API and CCMC synthetic oil standards.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

300 ml

Couleur

Vert foncé

Odeur/parfum

Similaire à l'huile

Base chimique

Huile minérale

Durée de stockage après production

24

Densité

0,865 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C, DIN 53217

Point d'éclair min.

200 °C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-NITRILE-CHIM-45CM-T8

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRIL-45CM-T9

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRL-45CM-T10

x 6 pcs