Oil stabiliser 156 TUNAP
Oil stabiliser 156 TUNAP
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 300 ml |
Renk | Koyu yeşil |
Koku/oda kokusu | Yağlı |
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 |
Yoğunluk | 0,865 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de, DIN 53217 |
Min. parlama noktası | 200 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!