Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Okulary zapewniające pełną widoczność Andromeda®

Okulary ochr. z pełnym polem widz., Andromeda
GOGLE OCHRONNE ANDROMEDA
ANDROMEDA

Nr art. 0899102110
EAN 4045727363232

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Dwuelementowa technologia zapewnia niezawodną ochronę i najwyższy poziom komfortu

Przestronne wnętrze


Doskonałe rozwiązanie dla użytkowników noszących okulary



  • Panoramiczne pole widzenia

  • Optymalna wentylacja zapewnia najwyższy poziom komfortu oczu

  • Doskonałe połączenie z półmaskami ochronnymi

  • Soczewki poliwęglanowe o wysokiej odporności na uderzenia

  • Powierzchnia soczewek odporna na zarysowania i stała powłoka zapobiegająca parowaniu od wewnątrz

  • Szybka i łatwa wymiana soczewek

  • Pasek nagłowny do indywidualnej regulacji

  • Ochrona przed UV 100% do 400 nm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor soczewek ochronnych

Przezroczysty

Materiał soczewek ochronnych

Poliwęglan

Ochrona przed promieniowaniem UV

400 nm

Norma EN

166
170

Wytrzymałość mechaniczna

B (120 m/s)

Oznakowanie obiektywu

2C-1,2 W 1 BKN

Części zamienne do tego produktu:
Soczewki do okularów Andromeda zapewniających pełną widoczność

SZYBA ZAMIENNA DO OKULARÓW 0899102110

ANDROMEDA
Bardzo odporna na uderzenia soczewka z poliwęglanu
x 1 szt.