Ölçekli marangoz gönyesi, 45/135 derece durma
SQUAR-PRECSET-SCALE-300MM
Ürün no. 0715766030
EAN 4046777480511
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzun kenar ölçüsü (L1) | 300 mm |
Kısa kenar ölçüsü (L2) | 148 mm |
Kalınlık (B1) | 1 mm |
Uzunluk | 300 mm |
Genişlik (B) | 40 mm |