Öldienst-Schraubendreher-Einsatz

Ölablassschrauben-Schlüsseleinsatz 1/2 Zoll
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 3702

Art.-Nr. 1952000050

EAN 4000896018918

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Öldienst-Schraubendreher-Einsatz

Art.-Nr. 1952000050
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
  • Für Einfüll- und Ablass-Schraube Getriebe, Differential und Ölwanne

  • Vierkantantrieb 12,5 = 1 ⁄ 2 Zoll

  • Chrom-Vanadium

  • Oberfläche verchromt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite (1)

8 mm

Antrieb (2)

1/2 Zoll

Antriebart (3)

Außenvierkant

Oberfläche (4)

Verchromt

Länge

36 mm

Produktgewicht (per Stück)

56,000 g

Werkstoff (30)

Chrom-Vanadium-Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen