Olej POE POE 100
Olej POE 100
UNIWERSALNY OLEJ POE 100- 210 ML
Register now and access more than 60,000 products
Doskonała odporność na potencjalne upływy prądu elektrycznego w układach klimatyzacji wysokonapięciowej
Wysoka hydrofobowość
- Właściwości izolacyjne
- Nie ma szkodliwego wpływu na podzespoły elektryczne
Bardzo wysoka gładkość zabezpiecza sprężarkę przed zużyciem
- Nie mieszać z innymi olejami do sprężarek układu klimatyzacji
- Przechowywać w sposób zabezpieczony przed wilgocią
- Zużyć szybko otwartą puszkę i nie przechowywać przez długi okres
Materiały dodatkowe(X)
Do konserwacji, smarowania i chłodzenia elektrycznych pojazdowych sprężarek układu klimatyzacji a także do tocznych i wirujących części w obwodzie klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R134a/R1234yf
Uzupełnić olej sprężarkowy, dodając ilość odpowiednią do wyrównania zużycia lub zalecą przez producenta pojazdu; wprowadzić do obwodu klimatyzacji za pomocą maszyny do konserwacji układu klimatyzacji lub iniektora
Zawartość | 210 ml |
Gęstość | 0,964 g/cm³ |
Lepkość oleju bazowego | 11 mm²/s |
Lepkość oleju bazowego – warunki | W temp. 100°C |
Temperatura topnienia | -30 °C |
Punkt zapłonu min. | 274 °C |
Rozpuszczalne w wodzie | Nie |
Lepkość/konsystencja | Płynna |
Prężność pary | 110 kPa |
Prężność pary – warunki | W temp. 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 60 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!